Beli kraft paper tape di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Lakban Kraft (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Brown
- Adhesive Force: 3.22N/10mm
- Elongation (%): 9.99
- Tape Length (m): 50
- Tape Thickness (mm): 0.143
- Main application: For packing
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Rewinding Force (N/10mm): 0.6
- Tack (ball No.): 16
- Tensile Strength (N/10mm): 60
- Type: Laminate type
- monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa di sebut lakban kertas adalah adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda, tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan Anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Lebar (mm): 48
- Warna: Kuning Soft
- monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas)Deskripsi:Masking tape atau yang biasa disebut lakban kertas adalah pita perekat pelindung yang digunakan untuk menyegel dan mendempul, termasuk untuk lukisan. Pada awalnya, masking tape bertujuan untuk menutupi area diluar area pengecatan agar tidak ternoda. Tetapi pada akhirnya juga digunakan untuk perbaikan karena kekuatan perekatnya yang tidak terlalu kuat sehingga mudah untuk dilepas dan tidak meninggalkan bekas. Perlu diingat juga bahwa bahan masking tape yang cocok untuk kebutuhan anda tergantung kepada kondisi/material lapisan dan bentuk objek yang akan ditempelkan.atribut:
- Thickness (micron): 150
- Color: Yellow Soft
- Width (mm): 24
- monotaro.id Lakban Kraft 2inch (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Tea
- Length (m): 13
- Length (yard): 15
- Material: Craft Paper
- Size (mmxm): 48x13
- Thickness (micron): 130
- Width (mm): 48
- NACHI TAPE Lakban Kraft (Solasi / Selotip)Deskripsi:Kraft tape atau lakban kertas, berbeda dengan masking tape. Lakban ini terbuat dari kertas kraft berbahan PE. Berfungsi sebagai bahan pelapis. Biasanya kraft tape dipakai dalam aplikasi karton, splicing, packing kemasan export, menyambung kertas, dan pekerjaan lainnya.atribut:
- Size (mmxyard): 48x14
- Color: Brown
- Width (mm): 48
- Length (yard): 14
- Thickness (micron): 145 ± 15
- monotaro.id Lakban Kraft 3inch (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Tea
- Length (m): 50
- Length (yard): 54
- Material: Craft Paper
- Size (mmxm): 75x50
- Thickness (micron): 130
- Width (mm): 75
- Daimaru Masking Tape Cream (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- KIKUSUI TAPE Lakban Kraft (Solasi / Selotip)Deskripsi:-Natural rubber based adhesive.atribut:
- Viscosity: 3.5N/10mm
- Base Material: Polyethylene, Kraft Paper
- Adhesive Materials: Rubber
- W x L: 50mmx50m
- Neosys Lakban Kraft Coklat (Solasi / Selotip)Deskripsi:Tape Neosys adalah jenis pita terbaik untuk mesin bundling/packaging dengan kinerja yang halus, mudah dipotong, dan dimensi yang sangat presisi untuk menghindari masalah dalam pengoperasian. Jaminan kualitas dan harga terbaik.Spesifikasi :- Warna Tape : Cokelat- Lebar : 20mm- Panjang : 150m- Diameter Core : 41mmatribut:
- Color: Brown
- Core Diameter (mm): 41
- TAIYO Tape Lakban Kertas (Solasi / Selotip)Deskripsi:Lakban Kertas/Masking Tape- Dijamin Tidak meninggalkan bekas- Tahan hingga suhu 60°C- Perekat terbuat dari karet alami sehingga dapat digunakan berkali kali- Dikemas dalam plastik sehingga daya rekat bisa bertahan lamaatribut:
- Maximum Operating Temperature (°C): 60
- Tape Length (m): 17
- Daimaru Lakban Kain (Solasi / Selotip)atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Nichiban Kraft Tapeatribut:
- Adhesive Strength (N/10mm): 2.4
- Color: Loess
- Elongation (%): 9
- Length (m): 50
- Material: Base material = Kraft paper, Adhesive = Rubber
- RoHS Directive: Correspondence (Corresponding to 10 Substances)
- Tensile Strength (N/10mm): 60.2
- Thickness (mm): 0.14
- SEKISUI Kraft Tape (Lakban Kraft / Lakban Kertas)Deskripsi:Kraft Tape is an eco-friendly, water-activated tape that affixes itself neatly to packaging and contains fiberglass threads that offer another layer of security and high tensile strength. Once you seal a box or package with paper tape, it makes a permanent bond, similar to an envelope. You’ll need to rip it to open it, as opposed to plastic tape, which can be peeled open. This makes paper tape an ideal way to deter pilfering or tampering. It’s impossible for someone to open the box without ripping the tape.
- monotaro.id Lakban Kain 2inch (Solasi / Selotip)Deskripsi:Cloth tape atau yang biasa di sebut lakban kain adalah lakban yang terbuat dari kain katun, sisi dalamnya dilapisi dengan natural rubber resin dan sisi luarnya dilapisi dengan PE. Lakban jenis ini memiliki beberapa keunggulan yaitu lakban yang tidak mudah sobek, sangat kuat, dan tahan terhadap cuaca sehingga cocok dalam pengiriman kargo/barang sehingga tidak mengalami kerusakan ataupun terbuka pengepakannya. Jenis lakban ini banyak digunakan pada berbagai macam industri dan juga bisa digunakan pada elektronik dan kebutuhan kantor disesuaikan dengan kebutuhan anda.atribut:
- Size (mmxm): 48x12
- Thickness (micron): 250
- Width (mm): 48
- Length (yard): 13
- Length (m): 12
- TRUSCO Lakban Kraft (Solasi / Selotip)Deskripsi:-Solvent-free type.-Excellent tape in general purpose used for cardboard packaging.-Excellent holding power.-Excellent moisture resistance, and excellent in high/low temperature.atribut:
- Color: Cardboard Box
- Thickness: 0.14mm
- Viscosity: 3.3N/10mm
- Tensile Strength: 60N/10mm
- Base Material: Craft Paper
- Adhesive Materials: Rubber
- SOS Karbol WangiDeskripsi:Karbol wangi SOS selain membersihkan dan mengharumkan juga efektif membunuh kuman.atribut:
- Packaging: Pouch
- Cleaner Form: Liquid
Daftar Harga kraft paper tape Terbaru October 2026
| monotaro Lakban Kraft (Solasi / Selotip) | Rp44.900 |
| monotaro.id Masking Tape 2inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas) | Rp10.900 |
| monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip) | Rp6.900 |
| monotaro.id Masking Tape 1inch (Lakban Kertas / Solasi Kertas) | Rp5.900 |
| monotaro.id Lakban Kraft 2inch (Solasi / Selotip) | Rp8.900 |
| NACHI TAPE Lakban Kraft (Solasi / Selotip) | Rp1.599.900 |
| monotaro.id Lakban Kraft 3inch (Solasi / Selotip) | Rp699.900 |
| Daimaru Masking Tape Cream (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip) | Rp4.900 |
| NACHI TAPE Masking Tape (Lakban Kertas / Solasi Kertas / Selotip) | Rp4.900 |
| KIKUSUI TAPE Lakban Kraft (Solasi / Selotip) | Rp60.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/7aP103172262-6.jpg)
/1oP108182060-12.jpg)
/odP108166877-19.jpg)
/q2P108166938-14.jpg)
/imP111114670-1.jpg)
/0nP108596023-1.jpg)
/iwP111114680-2.jpg)
/ldP101545769-4.jpg)
/P102772986-1.jpg)
/puP106146930-1.jpg)
/hqP104662638-3.jpg)
/3qP111997134-1.jpg)
/P102265871-1.jpg)

/6mP109102238-1.jpg)
/r2P108166974-31.jpg)
/P102773000-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)